Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKARI T20050 AUTOMATIC WIRE STRIPPER SUPER4 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1661094
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     T20050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Massivdraht &, Litze
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Abisolierwerte, AWG: 24AWG bis 10AWG
  • Abisolierwerte, metrisch: 0.2mm² bis 6mm²
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6 mm2 jokari, abisolierzange, jokari abisolierzange, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, JOKARI, T20050, 1661094, 166-1094
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 12,82*
    € 18,22*
    1 Tag
    1688
    Frei Haus
    ab € 12,83*
    € 18,23*
    € 6,90*
    ab € 14,64*
    € 20,66*
    € 8,95*
    ab € 19,81*
    € 28,07*
    Lager 139
    87
    € 14,99*
    ab € 28,81*
    € 40,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,28*
    € 47,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,81*
    € 47,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,19*
    € 44,26
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 34,91*
    € 41,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,09*
    € 40,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,07*
    € 39,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,81*
    € 34,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T29050
    ab € 9,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.