Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C57759 Herst.-Nr.: 20050 EAN/GTIN: 4011391200500 |
| |
|
| | |
| Ergonomische und automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 – 6,0 mm². Für schnelles und präzises Abisolieren auch an schwer zugänglichen Stellen. Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Geeignet für Kabel mit Isolationen aus PVC und anderem Material. Spezielles Abtastsystem und daher keine Beschädigung der Leiter. Gut positionierter außen liegender Seitenschneider für Leiter bis max. 2,5 mm². Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid. Zangengriff mit Langloch am unteren Ende für evtl. Befestigung. Features: Für Leiter und Litzen von 0,2 – 6,0 mm² Für schnelles und präzises Abisolieren Außen liegender Seitenschneider Weitere Informationen: | | Länge: | 165 mm | Typ: | SUPER 4 PLUS | Gewicht: | 91 g | Längenanschlag (max.): | 15 mm | Längenanschlag (min.): | 6 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 6 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.2 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): | 10 | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): | 24 | Geeignet für: | Leiter mit PVC-Isolation | Produkt-Art: | Drahtabisolierer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,66* | € 19,30* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,69* | € 19,30* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,02* | € 19,81* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,46* | € 26,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,40* | € 27,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|