Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari Super 4 Plus 20050 Drahtabisolierer 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820021-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20050
EAN/GTIN:
     4011391200500
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari Super 4 Plus 20050 Drahtabisolierer 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24

Automatische Abisolierzange Super 4 Plus

Ergonomische und automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 – 6,0 mm². Für schnelles und präzises Abisolieren auch an schwer zugänglichen Stellen. Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Geeignet für Kabel mit Isolationen aus PVC und anderem Material. Spezielles Abtastsystem und daher keine Beschädigung der Leiter. Gut positionierter außen liegender Seitenschneider für Leiter bis max. 2,5 mm². Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid. Zangengriff mit Langloch am unteren Ende für evtl. Befestigung.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.2 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 24 · Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Gewicht: 91 g · Längenanschlag (max.): 15 mm · Längenanschlag (min.): 6 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Längenanschlag-Bereich:
6 bis 15 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 24
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.2 bis 6 mm²
Marke:
Jokari
Geeignet für:
Leiter mit PVC-Isolation
Längenanschlag (max.):
15 mm
Längenanschlag (min.):
6 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24
Typ:
SUPER 4 PLUS
Gewicht:
91 g
Produkt-Art:
Drahtabisolierer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,88*
€ 18,16*
Lager 102
1688
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 18,18*
€ 6,90*
ab € 14,63*
€ 20,60*
€ 8,95*
ab € 19,74*
€ 27,98*
€ 5,90*
ab € 18,40*
€ 31,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
T29050
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.