Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 749013021 TRANSFORMATOR, 2 PORT, 350UH, 8MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1636353
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749013021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Induktivität: 350 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-LAN Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Kompatibel mit: 10/100 Base-T PoE
  • Anzahl der Ports: 2 Ports
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, smd übertrager, Ethernet, LAN-Transformatoren, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 749013021, 1636353, 163-6353
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,90*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,53*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,76*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,85*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    824001
    ab € 0,334*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    824015
    ab € 0,50*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615016137621
    ab € 2,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.