Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7440530047 SPEICHERDROSSEL, SMD 4.7UH, 2.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635861
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7440530047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 2.4 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: WE-TPC
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.95 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.038 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 5.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 4,7µh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7440530047, 1635861, 163-5861
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 1,09*
    € 1,35*
    Lager 139
    103
    1
    € 14,99*
    ab € 0,731*
    € 1,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,285*
    € 1,52915
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,49*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,71*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,54*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.