Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 4,7 μH 2.4A mit Ferrit-Kern, 5828 Gehäuse 5.8mm / ±30%, 40MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633598
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7440530047
EAN/GTIN:
     5059042744934
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 2.4A
Gehäuse-Form = 5828
Länge = 5.8mm
Tiefe = 5.8mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 5.8 x 5.8 x 2.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 38mΩ
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 40MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC, 5,8mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
2.4A
Gehäuse-Form:
5828
Länge:
5.8mm
Tiefe:
5.8mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
5.8 x 5.8 x 2.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
38mΩ
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
40MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 4,7µh, 1633598, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7440530047, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,36*
1 Tag
103
1
€ 14,99*
ab € 0,731*
€ 1,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 544,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,53*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,62*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.