Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 5852 BL001 EINZELADER, UL1213, 28AWG, BLAU, 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619611
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5852 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.13mm
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/4 (Typ E), UL 1213
  • Außendurchmesser: 0.89 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.072 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg28, litze, litze blau, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 5852 BL001, 1619611, 161-9611
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 186,42*
    € 228,20*
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 185,50*
    € 229,17*
    € 5,90*
    ab € 169,65*
    € 254,34*
    Frei Haus
    ab € 240,32*
    € 295,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 229,17*
    € 272,71
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 221,04*
    € 263,04
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 208,06*
    € 247,59
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 203,24*
    € 241,86
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 185,50*
    € 220,75
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 185,50* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 24,93*
    Zubehör
    Facom
    405.12
    ab € 39,79*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-93058
    ab € 69,30*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,81*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-00829
    ab € 0,0885*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-01136
    ab € 0,5391*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-93089 MBT8S-SS316-ML
    ab € 61,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.