Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0015405 KABEL,CTRL,5 ADER,25MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617614
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: 5 Core
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 5 x 2.5mm²
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 11.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5x16, alarmkabel, datenkabel 5x2, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0015405, 1617614, 161-7614
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    28 Tage
    nicht lagernd
    75
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 2,59404*
    € 3,20404*
    75
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,25947*
    € 3,25947*
    75
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,33*
    € 4,07*
    75
    pro Meter
    € 5,95*
    ab € 3,44463*
    € 4,19463*
    Lager 139
    4
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 160,30*
    € 256,60*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 256,60*
    € 305,35
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 211,88*
    € 252,14
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 172,37*
    € 205,12
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 170,45*
    € 202,84
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 165,69*
    € 197,17
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 160,30*
    € 190,76
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 160,30* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    12 0010
    ab € 10,51*
    Zubehör
    Cimco
    12 0104
    ab € 30,92*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,64*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015030
    ab € 0,44*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015040
    ab € 0,49799*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111020
    ab € 0,44*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,58*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 24,85*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,73*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.