Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN KTK-20 SICHERUNG, FLINK, KTK-SERIE, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1615093
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     KTK-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: KTK
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: 600 VAC
  • Sicherungsstrom: 20 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, NH-Sicherung, feinsicherung flink, hh sicherung, eaton feinsicherung, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, KTK-20, 1615093, 161-5093
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 28,82*
    € 33,94*
    1
    € 5,46*
    ab € 28,86*
    € 38,07*
    1
    € 3,90*
    ab € 29,26*
    € 38,83*
    2 Tage
    42
    1
    Frei Haus
    ab € 27,49*
    € 39,68*
    Lager 139
    36
    1
    € 14,99*
    ab € 26,47*
    € 45,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,15*
    € 53,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,22*
    € 52,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,36*
    € 45,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,16*
    € 43,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,03*
    € 40,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,09*
    € 35,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    HEB-AA
    ab € 30,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.