Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CADDOCK MP9100-1.00-1% DICKSCHICHTWIDERSTAND 1R 1% 100W TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612010
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP9100-1.00-1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MP900
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -20ppm/°C bis +80ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-247
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.95 mm
  • Produktlänge: 15.75 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand 100w, leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CADDOCK, MP9100-1.00-1%, 1612010, 161-2010
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 25,00*
    ab € 9,03*
    € 13,93*
    1 Tag
    36
    1
    € 5,95*
    ab € 7,67*
    € 15,05*
    1
    € 8,95*
    ab € 8,63*
    € 16,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,51*
    € 17,03*
    1
    € 6,90*
    ab € 13,78*
    € 19,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bergquist
    HF625-0.005-AC-104
    ab € 52,98*
    Zubehör
    Bergquist
    SP400-0.007-00-53
    ab € 23,93*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SK452-37,5SA
    ab € 1,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.