Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0273001.H SICHERUNG, LEADED, FLINK, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608225
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0273001.H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: MICRO 273 Series
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Schaltvermögen DC-Strom: 10 kA
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • Schaltvermögen AC-Strom: 10 kA
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0273001.H, 1608225, 160-8225
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 3,42*
    € 4,31*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,55*
    € 5,34*
    1
    € 8,95*
    ab € 3,53*
    € 7,57*
    Lager 139
    433
    1
    € 14,99*
    ab € 2,72*
    € 8,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.