Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BESM12MF1-PSC10F-S04G NÄHERUNGSSCHALTER, M12, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1606778
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BESM12MF1-PSC10F-S04G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 10 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv balluff, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, BALLUFF, BESM12MF1-PSC10F-S04G, 1606778, 160-6778
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 78,03*
    € 110,26*
    Frei Haus
    ab € 84,36*
    € 111,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,26*
    € 131,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,61*
    € 126,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,17*
    € 118,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,66*
    € 107,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 88,77*
    € 105,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 86,89*
    € 103,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 85,00*
    € 101,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,03*
    € 92,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Balluff
    BCC M425-0000-1A-003-PX0434-050
    ab € 15,43*
    Zubehör
    Balluff
    BCC M415-0000-1A-003-VX8434-050
    ab € 12,88*
    Zubehör
    Balluff
    BCC M425-0000-1A-003-VX8434-050
    ab € 12,90*
    Zubehör
    Balluff
    BES 12,0-BS-1
    ab € 9,23*
    Zubehör
    Balluff
    BES 516-4
    ab € 195,48*
    Zubehör
    Balluff
    BES 12-HW-1
    ab € 6,14*
    Zubehör
    RS Pro
    7141697
    ab € 11,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.