Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0448.080MR SICHERUNG, V FLINK, SMD, 80MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596909
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0448.080MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: NANO2 448
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Sicherungsstrom: 80 mA
  • Bauform - Sicherung: 2410 [Metrisch 6125]
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung 80ma, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0448.080MR, 1596909, 159-6909
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 2,00*
    € 2,60*
    Lager 139
    808
    1
    € 14,99*
    ab € 1,60*
    € 4,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.