Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0312.200MXP FEINSICHERUNG, FLINK, 0.2A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596686
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0312.200MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 312
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 200 mA
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink 200ma, feinsicherung, wickmann feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0312.200MXP, 1596686, 159-6686
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,49*
    € 0,59*
    Lager 139
    649
    1
    € 14,99*
    ab € 0,977*
    € 2,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,137*
    € 1,35303
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    01550100Z
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Littelfuse
    03450101H
    ab € 3,26*
    Zubehör
    Littelfuse
    01020071Z
    ab € 0,128*
    Zubehör
    Schurter
    0031.8002
    ab € 1,30*
    Zubehör
    Schurter
    0031.2520
    ab € 11,98*
    Zubehör
    Schurter
    8040.0001
    ab € 0,49*
    Zubehör
    Littelfuse
    01220088Z
    ab € 0,42*
    Zubehör
    Littelfuse
    03540101ZXGY
    ab € 0,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.