| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1596531 Herst.-Nr.: 0466004.NR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktpalette: 466 Nennspannung V AC: 32 VACSchaltvermögen DC-Strom: 50 ASicherungsstrom: 4 ABauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216] Auslöseverhalten: Sehr flink Nennspannung, V DC: 32 VDCSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Schaltvermögen AC-Strom: 50 ARoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, smd-sicherung flink, feinsicherung, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0466004.NR, 1596531, 159-6531 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,42505* | € 0,53758* | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,45* | € 0,55* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,426* | € 0,808* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|