Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 046601.5NR SMD-SICHERUNG, SEHR FLINK, 1.5A, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596527
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     046601.5NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 466 Series
  • Nennspannung V AC: 63 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 1.5 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 046601.5NR, 1596527, 159-6527
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,71*
    5000
    € 5,90*
    ab € 0,65*
    € 0,79*
    Lager 139
    29895
    10
    € 14,99*
    ab € 0,406*
    € 0,921*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,39*
    € 1,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,21* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.