Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0466.750NR SICHERUNG, 1206, V FLINK, 750MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596525
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0466.750NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 466
  • Nennspannung V AC: 63 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 750 mA
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, smd-sicherung flink, feinsicherung, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0466.750NR, 1596525, 159-6525
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,64*
    5000
    € 6,90*
    ab € 0,64*
    € 0,78*
    Lager 139
    3320
    10
    € 14,99*
    ab € 0,406*
    € 0,788*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,27*
    € 0,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,88* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.