Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 37204000431 SICHERUNG, ANTISURGE, TR5, 400MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596439
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37204000431
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: TR5 372 Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 400 mA
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung 400ma, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 37204000431, 1596439, 159-6439
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,56*
    € 1,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,407*
    € 1,182*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,29*
    € 1,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,182*
    € 1,40658
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    D2899-42
    ab € 0,73*
    Zubehör
    Littelfuse
    57500000001
    ab € 0,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.