Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCL053SYC LED,5MM,16ø,GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1581180
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCL053SYC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Produktpalette: 5mm Yellow LED
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Gelb
  • Lichtstärke: 2.5 cd
  • Wellenlänge, typ.: 592 nm
  • Abstrahlwinkel: 16 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MCL053SYC, 1581180, 158-1180
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0861*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3019*
    € 0,35926
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2019*
    € 0,24026
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1659*
    € 0,19742
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1284*
    € 0,1528
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1087*
    € 0,12935
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0861*
    € 0,10246
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 127,77*
    Zubehör
    Arcolectric (Bulgin) Ltd
    A1048OAAAC
    ab € 2,85*
    Zubehör
    Kingbright
    RTC52500
    ab € 9,69*
    Zubehör
    Multicomp
    CLB300YTP + SPC125
    ab € 0,626*
    Zubehör
    Multicomp
    CLF280CTP
    ab € 0,457*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-6.5A
    ab € 0,038*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.