Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP CLB300YTP + SPC125 LINSENTEILE 5MM FLACHBAUWEISE GELB 5ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175503
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CLB300YTP + SPC125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Lichtlinsen
MULTICOMP
Strahlentyp: -
  • Produktpalette: -
  • Linsentyp: -
  • Linsendurchmesser: 7.11 mm
  • Linsenfarbe: Gelb
  • Linsenmaterial: PC (Polycarbonat)
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Linsenform: Gewölbt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CLB300YTP + SPC125, 1175503, 117-5503
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,616*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,291*
    € 1,53629
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-3301-D0000
    ab € 0,133*
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-4700
    ab € 0,18*
    Zubehör
    Cree LED
    C503B-RBN-CW0Z0AA1
    ab € 0,111*
    Zubehör
    Vishay
    TLCR5100
    ab € 0,13*
    Zubehör
    Vishay
    TLCR5800
    ab € 0,107*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.