Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCL053SBC LED,5MM,16ø,SUPER-BERNSTEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1581179
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCL053SBC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet bernstein
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Bernstein
  • Lichtstärke: 2 cd
  • Wellenlänge, typ.: 605 nm
  • Abstrahlwinkel: 16 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MCL053SBC, 1581179, 158-1179
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0681*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2418*
    € 0,28774
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2076*
    € 0,24704
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1628*
    € 0,19373
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1059*
    € 0,12602
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0967*
    € 0,11507
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0871*
    € 0,10365
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0849*
    € 0,10103
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 141,40*
    Zubehör
    Arcolectric
    A105000
    ab € 2,94*
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-5029
    ab € 3,84*
    Zubehör
    Multicomp
    CLF280CTP
    ab € 0,457*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-4.5A
    ab € 0,0372*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.