Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCL034SBC LED,3MM,32ø,SUPER-BERNSTEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1581167
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCL034SBC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet bernstein
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Bernstein
  • Lichtstärke: 1.6 cd
  • Wellenlänge, typ.: 606 nm
  • Abstrahlwinkel: 36 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MCL034SBC, 1581167, 158-1167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0862*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3012*
    € 0,35843
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2584*
    € 0,3075
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2014*
    € 0,23967
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1652*
    € 0,19659
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1286*
    € 0,15303
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1182*
    € 0,14066
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1085*
    € 0,12912
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1045*
    € 0,12436
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,39*
    Zubehör
    LED Technology
    FDC003
    ab € 4,37*
    Zubehör
    Multicomp
    CLF280CTP
    ab € 0,457*
    Zubehör
    Multicomp
    LED3-10
    ab € 0,0403*
    Zubehör
    Multicomp
    LED3-6
    ab € 0,0408*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.