Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, Flash, PIC18 Family PIC18F65xx Series Microcontrollers, PIC18, 40 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1579639
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18LF6520-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18F65xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 52 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: AUSART, I2C, PSP, SPI
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: PIC18
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F65xx
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18LF6520-I/PT, 1579639, 157-9639
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,12*
    € 23,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,85*
    € 23,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC244065
    ab € 71,80*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM160234
    ab € 49,28*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164147
    ab € 105,80*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164149
    ab € 34,64*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164112
    ab € 17,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.