Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, Flash, PIC18 Family PIC18F J6x Series Microcontrollers, PIC18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1579614
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F97J60-I/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Produktpalette: PIC18 Family PIC18F J6x Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 70 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, PSP, SPI
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: PIC18
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 3.7 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F J6x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 41.66 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F97J60-I/PF, 1579614, 157-9614
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 7,55*
    € 9,33*
    1
    € 5,95*
    ab € 6,54*
    € 10,29*
    Lager 139
    unbekannt
    1
    € 14,99*
    ab € 7,32*
    € 12,03*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,47*
    € 12,06*
    3 Tage
    20
    1
    Frei Haus
    ab € 12,76*
    € 18,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.