Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 128 kB TQFP 100-Pin 41.667MHz 3,808 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 128 kB TQFP 100-Pin 41.667MHz 3,808 kB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1653285
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F97J60-I/PF
EAN/GTIN:
     5059040122062
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 128 kB
Grenzfrequenz = 41.667MHz
RAM Speicher-Größe = 3,808 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 5
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 2
Betriebstemperatur max. = +85 °C

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F6xJ60/6xJ65/8xJ60/8xJ65/9xJ60/9xJ65
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
128 kB
Grenzfrequenz:
41.667MHz
RAM Speicher-Größe:
3,808 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
5
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
2
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1653285, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F97J60IPF, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,32*
1
€ 5,90*
ab € 7,55*
€ 13,39*
1
€ 4,00*
ab € 14,40*
€ 24,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 838,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.