Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dünnschicht, 100 ohm, ± 0.1%, 125 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1577644
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB101V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Produktpalette: ERA A Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht)
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Thin Film Widerstand, Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, metallfilmwiderstand 0,125w, thin film widerstand, panasonic smd widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, ERA6AEB101V, 1577644, 157-7644
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0335*
    € 0,1411*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0918*
    € 0,1442*
    Lager 139
    15286
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0394*
    € 0,2216*
    1 Tag
    3507
    25
    € 5,95*
    ab € 0,2118*
    € 0,5472*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2216*
    € 0,2637
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0731*
    € 0,08699
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0549*
    € 0,06533
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0535*
    € 0,06367
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0493*
    € 0,05867
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0482*
    € 0,05736
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0394*
    € 0,04689
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,216* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KOA
    RS73F2ATTD1000B
    ab € 0,075*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWF08R1000BTL
    ab € 0,0323*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12064K70JNEA
    ab € 0,00954*
    Ähnlich
    Vishay
    TNPW0805100RBEEA
    ab € 0,144*
    Ähnlich
    Vishay
    TNPW0805100RBEEN
    ab € 0,273*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.