Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW 100Ohm 0.1% 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16021943
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB101V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=ERA6AEB101V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=100 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0335*
€ 0,1409*
100
€ 6,90*
ab € 0,0917*
€ 0,144*
1 Tag
15286
10
€ 14,99*
ab € 0,0391*
€ 0,2213*
Lager 115
3507
25
€ 5,95*
ab € 0,2118*
€ 0,5472*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5472*
€ 0,65117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4308*
€ 0,51265
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3118*
€ 0,37104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2718*
€ 0,32344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2618*
€ 0,31154
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2218*
€ 0,26394
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,2118*
€ 0,25204
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD1000B
ab € 0,075*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1000BTL
ab € 0,0324*
Ähnlich
Vishay
CRCW12064K70JNEA
ab € 0,00951*
Ähnlich
Vishay
TNPW0805100RBEEA
ab € 0,144*
Ähnlich
Vishay
TNPW0805100RBEEN
ab € 0,273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.