Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 100 Ω, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6AEB101V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 100 Ω, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6AEB101V
Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 100 Ω, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6AEB101V
Artikel-Nr.:
     4502-83E3969
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB101V
EAN/GTIN:
     4099879237033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA6AEB101V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 0805, 100 Ω, 0.125 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0337*
€ 0,1409*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0913*
€ 0,144*
1 Tag
15286
10
€ 14,99*
ab € 0,0393*
€ 0,2213*
1 Tag
3507
25
€ 5,95*
ab € 0,2118*
€ 0,5472*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,1405
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,1264
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD1000B
ab € 0,0752*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1000BTL
ab € 0,0323*
Ähnlich
Vishay
CRCW12064K70JNEA
ab € 0,00957*
Ähnlich
Vishay
TNPW0805100RBEEA
ab € 0,144*
Ähnlich
Vishay
TNPW0805100RBEEN
ab € 0,273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.