Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Dünnschicht SMD-Widerstand ± 0.1% / 0.2W, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2620797
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TNPW0805100RBEEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ± 0.1%
Leistung = 0.2W

TNPW Serie e3 (Hohe Stabilität). Überlegener Widerstandswert bei Feuchtigkeit ≤ 0,25 % (85 °C; 56 Tage; 85 % RL) Lötkontakte ohne Blei (Pb) Niedriger Temperaturkoeffizient und hohe Toleranzen (±0,1 %; ±10 ppm/K) Abgasbeständig Zu den typischen Anwendungen gehören Automobilbau, Telekommunikation, Industrie, medizinische Geräte, Präzisions-Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
± 0.1%
Leistung:
0.2W
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, 2620797, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, TNPW0805100RBEEA, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9807
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,144*
€ 0,564*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 1,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,172* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 935,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA6AEB101V
ab € 0,0337*
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD1000B
ab € 0,0752*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1000BTL
ab € 0,0323*
Ähnlich
Vishay
MCU08050D1000BP500
ab € 0,0907*
Ähnlich
Vishay
TNPW0805100RBEEN
ab € 0,273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.