Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0805; 100Ω; 125mW; ±0,1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 100Ω; 125mW; ±0,1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 100Ω; 125mW; ±0,1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERA6AEB101V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB101V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 100V
Impulsspannung max.: 200V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0337*
€ 0,1409*
100
€ 6,90*
ab € 0,0913*
€ 0,144*
1 Tag
15286
10
€ 14,99*
ab € 0,0393*
€ 0,2213*
1 Tag
3507
25
€ 5,95*
ab € 0,2118*
€ 0,5472*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,409* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD1000B
ab € 0,0752*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1000BTL
ab € 0,0323*
Ähnlich
Vishay
CRCW12064K70JNEA
ab € 0,00957*
Ähnlich
Vishay
TNPW0805100RBEEA
ab € 0,144*
Ähnlich
Vishay
TNPW0805100RBEEN
ab € 0,273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.