Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8710E P1S STAUB RESP. BX 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1569357
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8710E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Atemgerät: Mit Filtermedium
  • Produktpalette: 8710
  • Sicherheitseinstufung: EN149
  • Schutzklasse: FFP1
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    240
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,77325*
    € 0,92325*
    240
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,79655*
    € 0,95655*
    7 Tage
    800
    20
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,721*
    € 1,091*
    1 Tag
    320
    20
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,8705*
    € 1,3005*
    Lager 139
    10080
    20
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,3535*
    € 2,214*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 2,214*
    € 2,63466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,934*
    € 2,30146
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,6335*
    € 1,94387
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,6235*
    € 1,93197
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,3535*
    € 1,61067
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 44,28* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    k.A.
    116480
    ab € 20,06*
    Zubehör
    k.A.
    116481
    ab € 24,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.