Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SK85MH10T MOSFET, MODUL, HALBBRÜCKE, 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1568686
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SK85MH10T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
semikron mosfet
mosfet
Kanaltyp: n-Kanal
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0075 ohm
  • Produktpalette: -
  • Dauer-Drainstrom Id: 80 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3.3 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet 80a, Dioden, FETs, Gleichrichter, MOSFET-Module, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SK85MH10T, 1568686, 156-8686
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,01*
    € 49,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,50*
    € 47,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,94*
    € 42,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,60*
    € 39,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,73*
    € 37,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,41*
    € 35,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,38*
    € 33,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Murata
    MGJ2D122005SC
    ab € 6,1632*
    Zubehör
    Murata
    MGJ2D152005SC
    ab € 6,1632*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.