Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON DP203AT 2122LBL.GN FAN, 120X120X25MM, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1568517
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP203AT 2122LBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: DP
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 70 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 40 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.53 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 54 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 1900 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 220V bis 240V
  • Nennleistung: 14 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230v, axial gebläse, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, DP203AT 2122LBL.GN, 1568517, 156-8517
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    120
    € 14,99*
    ab € 20,21*
    € 40,98*
    8 Tage
    100
    € 6,99*
    ab € 31,58*
    € 42,37*
    € 8,95*
    ab € 22,89*
    € 42,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,98*
    € 48,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,98*
    € 47,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,57*
    € 38,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,40*
    € 33,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,06*
    € 28,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    FP120
    ab € 6,21*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 5,68*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32659
    ab € 1,49*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P15/45
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.