Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type XII Rundsteckverbinderkontakt Stecker Größe 16 / 13A, für CPC-Steckverbinder, Steckverbinder Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6808992
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66180-1
EAN/GTIN:
     5059040387140
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker 16 awg
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 18 → 16 AWG
Anschlussart = Löten
Serie = Type XII
Zur Verwendung mit = CPC-Steckverbinder, Steckverbinder Serie M
Nennstrom = 13A
Länge = 27.56mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupfer
Montagetyp = Kabelmontage

Best.-Nr. 782-9851 ist eine Rolle mit 4000 Stück. Nicht isolierte Signalkontakte der Multimate-Serien II und III+ von TE Connectivity. Nicht isolierte Signalkontakte Multimate Serie II und III+ für den Einsatz mit der rechtwinkligen Serie M und CPC-Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
18 → 16 AWG
Anschlussart:
Löten
Serie:
Type XII
Zur Verwendung mit:
CPC-Steckverbinder, Steckverbinder Serie M
Nennstrom:
13A
Länge:
27.56mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupfer
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, 6808992, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, TE Connectivity, 661801, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 2,11*
1 Tag
490
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 2,91*
1
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 3,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,56*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 242,98*
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 164,91*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,63*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 787,30*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.