Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 99012 LABEL, LARGE ADDRESS, 36X89MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-154726
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     99012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Papier
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Kennzeichnung
  • Etikettenfarbe: Schwarz auf Weiß
  • Menge pro Packung: 520
  • Etikettenhöhe: 36 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Etikettenbreite: 89 mm
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
    Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, DYMO, 99012, 154726, 154-726
    Angebote (58)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    89
    1
    pro Packung
    € 4,15*
    ab € 14,76*
    € 18,78*
    10 Tage
    43
    1
    pro Packung
    € 5,87*
    ab € 15,66*
    € 19,81*
    1 Tag
    100
    1
    pro Packung
    € 4,79*
    ab € 15,78*
    € 19,92*
    1 Tag
    40
    1
    pro Packung
    € 4,90*
    ab € 16,22*
    € 20,29*
    Lager 139
    270
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 32,85*
    € 44,79*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 44,79*
    € 53,30
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 44,71*
    € 53,20
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 43,48*
    € 51,74
    pro Paket
    ab 6 Pakete
    € 39,03*
    € 46,45
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 35,45*
    € 42,19
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 32,85*
    € 39,09
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,85* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.