Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NUD4001DR2G IC,LED TREIBER, HOCH STROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1547147
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NUD4001DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
PWM-Controller
Current Sensor
Ausgangsspannung, max.: 28 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 3.6 V
  • Eingangsspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Linear
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 28 V
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromsensor IC, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, current sensor, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, ONSEMI, NUD4001DR2G, 1547147, 154-7147
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,46*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 1,49*
    Lager 139
    12800
    1
    € 14,99*
    ab € 0,481*
    € 1,637*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,637*
    € 1,94803
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,321*
    € 1,57199
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CREE LED
    XPEAMB-L1-R250-00401
    ab € 1,42*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.