Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-MOSFET, p-Kanal, 20 V, 1.5 A, 0.34 ohm, TSMT, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1525464
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     QS5U21TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.34 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Bauform - Transistor: TSMT
  • Drain-Source-Spannung Vds: 20 V
  • Verlustleistung: 900 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, QS5U21TR, 1525464, 152-5464
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,148*
    € 0,431*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,217*
    € 0,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    QS5U26TR
    ab € 0,13*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    QS6U22TR
    ab € 0,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.