Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PRTR5V0U2X,215 TVS-DIODE, 2FACH, SOT-143B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1524157
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PRTR5V0U2X,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: PRTR5
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 7.5 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5.5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-143B
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PRTR5V0U2X,215, 1524157, 152-4157
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,20*
    € 0,23*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,168*
    € 0,46*
    Lager 139
    349591
    5
    € 14,99*
    ab € 0,126*
    € 0,771*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,855* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 353,96*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    ab € 133,45*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 85,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.