Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP DYC200-01-01-9-DYCLEAN-S HANDSCHUHE, S, PVC, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1521237
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     DYC200-01-01-9-DYCLEAN-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Produktpalette: -
  • Sicherheitseinstufung: Klasse 100
  • Gender: -
  • Handschuhfarbe: Weiß
  • Handschuhmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Handschuhgröße: S
  • SVHC: To Be Advised
  • Handschuhform: Fingerhandschuhe
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vinyl handschuhe s, pvc handschuh, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Handschutz, Reinraumprodukte, MULTICOMP, DYC200-01-01-9-DYCLEAN-S, 1521237, 152-1237
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1784* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,06*
    € 29,82
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 24,77*
    € 29,48
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,58*
    € 25,68
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.