Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 509-0020 VINYL CLEANROOM GLOVES, M, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1501207
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     509-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinraum-Handschuhe
Reinraumhandschuh
Reinraumhandschuhe
reinraum-handschuhe vinyl
Produktpalette: -
  • Sicherheitseinstufung: EN455
  • Gender: -
  • Handschuhfarbe: Transparent
  • Handschuhmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Handschuhgröße: M
  • Handschuhform: Fingerhandschuhe
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reinraum handschuhe, reinraumhandschuhe m, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Handschuhe, Reinraum, Reinräume, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 509-0020, 1501207, 150-1207
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,176* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 27,36*
    € 32,56
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,34*
    € 27,77
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 21,78*
    € 25,92
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,31*
    € 25,36
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.