Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 2170220 KABEL,PROFIBUS,1PAAR,064MM,PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1491535
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: Unitronic Bus PB
  • Mantelfarbe: Lila
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Außendurchmesser: 8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.64 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, datenleitung lappkabel, alarmkabel, bus-kabel violett, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 2170220, 1491535, 149-1535
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111010
    ab € 0,32633*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112010
    ab € 1,13522*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015020
    ab € 0,3745*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 22,97*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015720
    ab € 1,21835*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.