Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 930113101 KLEMMPRÜFSPITZE, KLEPS 30, 4MM, 4A, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-148792
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930113101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Steckverbindertyp: Prüftastkopf
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: KLEPS 30 Series
  • Gesamtlänge: 159 mm
  • Nennstrom: 4 A
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Messanschlussspitze: Klaue
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, abgreifklemme rot 4mm, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, Federbelastete, IC-Prüfklemmen, Kontakte, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 930113101, 148792, 148-792
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 2,91*
    € 4,20*
    2 Tage
    150
    1
    € 5,90*
    ab € 3,00*
    € 4,20*
    27 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 9,50*
    ab € 3,13*
    € 4,39*
    10 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 3,76*
    € 5,08*
    Lager 139
    402
    1
    € 14,99*
    ab € 5,38*
    € 8,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    934062101
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Hirschmann
    934092101
    ab € 4,14*
    Zubehör
    Hirschmann
    934160100
    ab € 9,17*
    Zubehör
    SKS Hirschmann Test & Measurement
    MLN 200/1 RED
    ab € 2,88*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934060101
    ab € 2,19*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934064101
    ab € 3,26*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934058101
    ab € 3,04*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934091101
    ab € 2,98*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932959001
    ab € 23,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.