Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann RH-MLNSIL100R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann RH-MLNSIL100R
Hirschmann RH-MLNSIL100R
Hirschmann RH-MLNSIL100R
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18291185
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934092101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
messkabel bananenstecker
Flexibele 4mm Silikon Messleitung mit seitlicher Schraube.

• Kabellänge: 1,00 m
• Rot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Rot
Material
Messing, Kupfer, Nickel, Silikon
Messkategorie unterstützt
CAT I
Doppelte Isolierung
Ja
Isolationsmaterial
Silikon
Zertifizierung
IEC61010
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973659100
ab € 1,59*
Zubehör
Hirschmann
973368101
ab € 0,92*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 21,06*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,48*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,68*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973528101
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.