Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann CO MLN 150/1 Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.50m Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012502
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934064101
EAN/GTIN:
     4002044216382
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker rot
messkabel bananenstecker
SKS Hirschmann CO MLN 150/1 Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.50m Rot 1St.

CAT I

Hartvernickelte Oberflächenvergütung für hohe Anzahl von Steckzyklen. Eingearbeiteter Farbindikator zur einfachen Erkennung von Schäden an der Isolation.

Hochflexible Messleitung · Stapelbare Stecker · Käfigfeder für geringe Übergangswiderstände · Hartvernickelte Oberflächenvergütung.

Temperaturbereich: -10 bis +70 °C
Herstellerfarbe: Rot
Leitungs-Querschnitt: 1 mm²
Ø/Stecker-Typ: 4 mm Stecker, stapelbar
Nennstrom: 16 A
Farbe: rot
Material: PVC
Kategorie: Messleitung
Buchsen-Ø: 4 mm
Stecker-Besonderheiten: stapelbar
Typ: CO MLN 150/1
Nennspannung: 60 V/DC
Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm
Kontaktmaterial: Ni
Kabellänge: 1.50 m
Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm
Produkt-Art: Messleitung
Messkategorie: CAT I
Hersteller-Nr.: 934064101
EAN: 4002044216382
Temperaturbeständiges Isolationsmaterial: -60 bis +180 °C

Weitere Suchbegriffe: messkabel, 4250260213108, SKS Hirschmann, 934064101, CO MLN 150/1, 346-9222
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,16*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,82*
€ 5,66*
1 Tag
40
1
€ 6,40*
ab € 3,83*
€ 5,67*
1
€ 5,46*
ab € 4,26*
€ 6,31*
Lager 1039
57
1
€ 6,99*
ab € 15,04*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930726101
ab € 0,52*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 21,06*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,48*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,68*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934064102
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.