Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann CO MLN 25/1 Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 25.00cm Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012542
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934058101
EAN/GTIN:
     4002044215934
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker 25cm rot
messkabel bananenstecker
SKS Hirschmann CO MLN 25/1 Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 25.00cm Rot 1St.

CAT I

Hartvernickelte Oberflächenvergütung für hohe Anzahl von Steckzyklen. Eingearbeiteter Farbindikator zur einfachen Erkennung von Schäden an der Isolation.

Hochflexible Messleitung · Stapelbare Stecker · Käfigfeder für geringe Übergangswiderstände · Hartvernickelte Oberflächenvergütung.

Herstellerfarbe: Rot
Leitungs-Querschnitt: 1 mm²
Ø/Stecker-Typ: 4 mm Stecker, stapelbar
Temperaturbereich: -10 bis +70 °C
Nennstrom: 16 A
Material: PVC
Buchsen-Ø: 4 mm
Kabellänge: 25.00 cm
Stecker-Besonderheiten: stapelbar
Typ: CO MLN 25/1
Kontaktmaterial: Ni
Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm
Nennspannung: 60 V/DC
Messkategorie: CAT I
Kategorie: Messleitung
Produkt-Art: Messleitung
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 934058101
EAN: 4002044215934
Temperaturbeständiges Isolationsmaterial: -60 bis +180 °C

Weitere Suchbegriffe: messkabel, 4250260212859, SKS Hirschmann, 934058101, CO MLN 25/1, bananenkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,4364*
€ 4,4864*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,44*
€ 5,17*
1
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 5,17*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,56*
€ 5,34*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 11,50*
€ 16,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hirschmann
934060101
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.