Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. FMMTA14TA DARLINGTON-TRANSISTOR, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1471180
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FMMTA14TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Wandlerpolarität: NPN
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, zetex transistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., FMMTA14TA, 1471180, 147-1180
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,04*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3191*
    € 0,37973
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2313*
    € 0,27525
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1189*
    € 0,14149
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0647*
    € 0,07699
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0581*
    € 0,06914
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0505*
    € 0,0601
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,04*
    € 0,0476
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,55*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,57*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.