Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI QRE1113GR OPTOSCHALTER,REFLEKTIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1471020
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     QRE1113GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Objektsensor
Optokoppler
Reflexionslichtschranke
Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 30 V
  • Sperrspannung, Vr: 5 V
  • Erfassungsabstand: 5 mm
  • Produktpalette: QRE1113GR
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 1.2 V
  • Sensormontage: SMD
  • Sensorausgang: Fototransistor
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, Sensorgehäuse, onsemi optokoppler, fototransistor, Lichtschranken, Reflexlichtschranken, Sensoren, Wandler, ONSEMI, QRE1113GR, 1471020, 147-1020
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,45*
    Lager 139
    1005
    5
    € 14,99*
    ab € 0,297*
    € 1,52*
    2 Tage
    1215
    5
    € 5,95*
    ab € 0,84*
    € 1,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TAKACHI
    PF10-2-7D
    ab € 6,88*
    Zubehör
    TAKACHI
    PF10-4-7W
    ab € 7,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.