Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektierender Miniatur-Objektsensor, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230965
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     QRE1113GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Objektsensor
Optokoppler
Reflexionslichtschranke
Reflektierender Miniatur-Objektsensor, SMT, Typ=QRE1113GR, Lichtsensortyp=Optisch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,25 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, Sensorgehäuse, onsemi optokoppler, fototransistor, Reflektierender Miniatur-Objektsensor, SMT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,45*
1 Tag
965
5
€ 14,99*
ab € 0,297*
€ 1,53*
Lager 115
1215
5
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TAKACHI
PF10-2-7D
ab € 6,89*
Zubehör
TAKACHI
PF10-4-7W
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.