Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW06036K80FKEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K8 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469831
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06036K80FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.8 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, vishay keramikwiderstand, widerstand, widerstand 0,1 watt, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW06036K80FKEA, 1469831, 146-9831
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0138*
    1 Tag
    4950
    250
    € 5,95*
    ab € 0,00876*
    € 0,02389*
    Lager 139
    216994
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00367*
    € 0,04713*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04713*
    € 0,05608
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02349*
    € 0,02795
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01628*
    € 0,01937
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01098*
    € 0,01307
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00843*
    € 0,01003
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0057*
    € 0,00678
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00547*
    € 0,00651
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00533*
    € 0,00634
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00505*
    € 0,00601
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00367*
    € 0,00437
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,4713* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-6801ELF
    ab € 0,00398*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X6801FTL
    ab € 0,00386*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X6801FTL
    ab € 0,00173*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X6801FTL
    ab € 0,00234*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003559
    ab € 0,00498*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF6801V
    ab € 0,00612*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF6801V
    ab € 0,00541*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3GEYJ682V
    ab € 0,00376*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F6801V
    ab € 0,0112*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-6K8FT5
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-6K8FT5
    ab € 0,0054*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0603-6K8FI
    ab € 0,00366*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-076K8L
    ab € 0,00517*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-076K8L
    ab € 0,00117*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603JR-076K8L
    ab € 0,00173*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.