Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW, 6.8kOhm, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16059725
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06036K80FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=CRCW06036K80FKEA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.85 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.55 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=6.8 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, vishay keramikwiderstand, dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0136*
Lager 115
4950
250
€ 5,95*
ab € 0,00869*
€ 0,02385*
1 Tag
218594
10
€ 14,99*
ab € 0,00367*
€ 0,04707*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,02385*
€ 0,02838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01718*
€ 0,02044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01277*
€ 0,0152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01119*
€ 0,01332
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00869*
€ 0,01034
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 5,9625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-6801ELF
ab € 0,00397*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X6801FTL
ab € 0,00387*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X6801FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X6801FTL
ab € 0,00234*
Ähnlich
Multicomp
MP003559
ab € 0,00496*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF6801V
ab € 0,00609*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF6801V
ab € 0,0054*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3GEYJ682V
ab € 0,00375*
Ähnlich
Panasonic
ERJU03F6801V
ab € 0,0113*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-6K8FT5
ab € 0,0111*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-6K8FT5
ab € 0,00539*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0603-6K8FI
ab € 0,00367*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-076K8L
ab € 0,00518*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-076K8L
ab € 0,00118*
Ähnlich
Yageo
RC0603JR-076K8L
ab € 0,00173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.